Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - 2 Tragschienen, univers, Länge = 1650mm

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - 2 Tragschienen, univers, Länge = 1650mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - UN11A

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Länge - 1597 mm

  • Höhe - 18 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Set

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250616240155

Sonepar Artikelnummer

120436099

Hersteller Artikelnummer

UN11A

Hersteller Typ

UN11A

Hersteller Artikel Nr.:

UN11A

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Länge:

1597 mm

Höhe:

18 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

2.103 kg

Tragschienen, universN, 1650mm, für Schränke ab 160mm Tiefe, Set = 2 Stück. Tragschienen aus profiliertem und verzinktem Stahlblech.