Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - 2fach LED Leuchtmelder, grün und rot, 230VAC,QuickConnect

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - 2fach LED Leuchtmelder, grün und rot, 230VAC,QuickConnect

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SVS126B

  • Farbe der Kalotte - sonstige

  • Leuchtmittel - LED

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Spannungsart - AC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250615725059

Sonepar Artikelnummer

120189227

Hersteller Artikelnummer

SVS126B

Hersteller Typ

SVS126B

Hersteller Artikel Nr.:

SVS126B

Farbe der Kalotte:

sonstige

Leuchtmittel:

LED

Bemessungsspannung:

230 V

Spannungsart:

AC

Breite in Teilungseinheiten:

1

Lampensockel:

sonstige

Max. Lampenleistung:

0.8 W

Einbautiefe:

62 mm

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85363010

Gewicht:

0.052 kg

2fach LED Leuchtmelder, grün und rot, 230VAC,QC Schienen Durchlass