Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - 3-Stufenschalter mit 0-Stellung 0-1-2-3, für HLK-Regelung

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - 3-Stufenschalter mit 0-Stellung 0-1-2-3, für HLK-Regelung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WDE386103

  • Bedienungsart - Drehknopf

  • Schaltungsart - Schaltung 0 - 1 - 2 - 3

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250610094952

Sonepar Artikelnummer

121386261

Hersteller Artikelnummer

WDE386103

Hersteller Typ

WDE386103

Hersteller Artikel Nr.:

WDE386103

Bedienungsart:

Drehknopf

Schaltungsart:

Schaltung 0 - 1 - 2 - 3

Montageart:

Unterputz

Farbe:

sonstige

Zusammenstellung:

Basiselement

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Transparent:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Befestigungsart:

Krallenbefestigung

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.710 kg

3-Stufenschalter UP, mit 0-Stellung 0-1-2-3, für HLK-Regelung