Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - 3-Stufenschalter ohne 0-Stellung 2-1-3, für HLK-Regelung

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - 3-Stufenschalter ohne 0-Stellung 2-1-3, für HLK-Regelung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WDE386113

  • Bedienungsart - Drehknopf

  • Schaltungsart - Schaltung 2 - 1 - 3

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250610094969

Sonepar Artikelnummer

121386262

Hersteller Artikelnummer

WDE386113

Hersteller Typ

WDE386113

Hersteller Artikel Nr.:

WDE386113

Bedienungsart:

Drehknopf

Schaltungsart:

Schaltung 2 - 1 - 3

Montageart:

Unterputz

Farbe:

sonstige

Zusammenstellung:

Basiselement

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Transparent:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Befestigungsart:

Krallenbefestigung

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.700 kg

3-Stufenschalter UP, ohne 0-Stellung 2-1-3, für HLK-Regelung