Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - A.1 Rahmen 2fach waagrecht, Beschr.feld, lichtweiß matt

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - A.1 Rahmen 2fach waagrecht, Beschr.feld, lichtweiß matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WAD6202WM

  • Anzahl der Einheiten - 2

  • Montagerichtung - horizontal

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - Ja

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

3250610065044

Sonepar Artikelnummer

121385014

Hersteller Artikelnummer

WAD6202WM

Hersteller Typ

WAD6202WM

Hersteller Artikel Nr.:

WAD6202WM

Anzahl der Einheiten:

2

Montagerichtung:

horizontal

Textfeld/Beschriftungsfläche:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

2

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

0

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

2

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

0

Mit Montagerahmen:

Nein

Unterputzmontage:

Ja

Geeignet für Unterflurkanaldose:

Ja

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

Ja

Geeignet für Einbauinstallation:

Ja

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Transparent:

Nein

Mit Klappdeckel:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK05

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.310 kg

Rahmen 2fach waagerecht, Beschriftungsfeld, A.1, lichtweiß matt