Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - A.1 Zugtaster mit Rahmen lichtweiß glänzend

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - A.1 Zugtaster mit Rahmen lichtweiß glänzend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WAE1014WG

  • Ausführung - Zugschnur

  • Farbe - weiß

  • Spannungsart - DC

  • Schutzart (IP) - IP20

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250610065129

Sonepar Artikelnummer

121385355

Hersteller Artikelnummer

WAE1014WG

Hersteller Typ

WAE1014WG

Hersteller Artikel Nr.:

WAE1014WG

Ausführung:

Zugschnur

Farbe:

weiß

Spannungsart:

DC

Schutzart (IP):

IP20

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Mit Trafo:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.110 kg

Zugtaster mit Rahmen, A.1, lichtweiß glänzend