Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - A.x/C.x Beschriftungsfeld, für Zwischenring, lichtweiß glänzend

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - A.x/C.x Beschriftungsfeld, für Zwischenring, lichtweiß glänzend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WDA8100WG

  • Ausführung - sonstige

  • Bedruckbar mit - Tintenstrahl und Laser

  • Farbe - sonstige

  • Aufdruck/Kennzeichnung - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250610095676

Sonepar Artikelnummer

121386220

Hersteller Artikelnummer

WDA8100WG

Hersteller Typ

WDA8100WG

Hersteller Artikel Nr.:

WDA8100WG

Ausführung:

sonstige

Bedruckbar mit:

Tintenstrahl und Laser

Farbe:

sonstige

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Mit ertastbarem Aufdruck:

Nein

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.010 kg

Beschriftungsfeld für Zwischenring, A.x/C.x, lichtweiß glänzend