Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - A.x/C.x Bewegungsmelder Aufsatz 1,1m/2,2m, titan matt,lack.

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - A.x/C.x Bewegungsmelder Aufsatz 1,1m/2,2m, titan matt,lack.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WAN7030TA

  • Ausführung - Zentralplatte

  • Aufdruck/Kennzeichnung - ohne

  • Verwendung - sonstige

  • Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250610063798

Sonepar Artikelnummer

121385730

Hersteller Artikelnummer

WAN7030TA

Hersteller Typ

WAN7030TA

Hersteller Artikel Nr.:

WAN7030TA

Ausführung:

Zentralplatte

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Verwendung:

sonstige

Kontrollfenster/Lichtauslass:

Nein

Farbe:

Titan

RAL-Nummer (ähnlich):

9006

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

Nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

Nein

Befestigungsart:

einrasten

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Mit Beschriftungsfeld:

Nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK04

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.210 kg

Bewegungsmelder Aufsatz für Einsatz UP 1,1m/2,2m, A.x/C.x, titan matt, lackiert