Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - A.x/C.x Bewegungsmelder Einsatz, 2,2 m, UP

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - A.x/C.x Bewegungsmelder Einsatz, 2,2 m, UP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WAN1062

  • Max. Einschaltdauer - 30 min

  • Montageart - sonstige

  • Konstantlichtregelung - Nein

  • HLK-Ansteuerung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

3250610063927

Sonepar Artikelnummer

121385660

Hersteller Artikelnummer

WAN1062

Hersteller Typ

WAN1062

Hersteller Artikel Nr.:

WAN1062

Max. Einschaltdauer:

30 min

Montageart:

sonstige

Konstantlichtregelung:

Nein

HLK-Ansteuerung:

Nein

Vernetzbar:

Nein

Geeignet für drahtlose Übertragung:

Nein

Unterkriechschutz:

Nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

Ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

Ja

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

Ja

Tierschneise:

Nein

Treppenlichtautomatik:

Nein

Kombination Bewegungsmelder/Tastschalter:

Nein

Mit Orientierungslicht:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Ausschaltverzögerung selbstlernend:

Nein

Farbe:

grau

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.060 kg

Bewegungsmelder UP-Einsatz, Einbauhöhe 2,2 m, für A.x/C.x