Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - A.x/C.x Bewegungsmelder Matter, vernetzbar, 1,1m, UP

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - A.x/C.x Bewegungsmelder Matter, vernetzbar, 1,1m, UP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WAC1061

  • Max. Einschaltdauer - 30 min

  • Montageart - Unterputz

  • Konstantlichtregelung - Nein

  • HLK-Ansteuerung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

3250610063897

Sonepar Artikelnummer

121384979

Hersteller Artikelnummer

WAC1061

Hersteller Typ

WAC1061

Hersteller Artikel Nr.:

WAC1061

Max. Einschaltdauer:

30 min

Montageart:

Unterputz

Konstantlichtregelung:

Nein

HLK-Ansteuerung:

Nein

Vernetzbar:

Ja

Geeignet für drahtlose Übertragung:

Ja

Unterkriechschutz:

Nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

Ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

Ja

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

Ja

Tierschneise:

Nein

Treppenlichtautomatik:

Nein

Kombination Bewegungsmelder/Tastschalter:

Nein

Mit Orientierungslicht:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Ausschaltverzögerung selbstlernend:

Nein

Farbe:

grau

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.060 kg

Bewegungsmel. Matter vernetzbar, Einbauhöhe 1,1m, für UP Einsatz/Aufsatz A.x/C.x