Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - A.x/C.x Folie mit Aufdruck Frau für LED-Signallicht-Einsatz

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - A.x/C.x Folie mit Aufdruck Frau für LED-Signallicht-Einsatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WAA4092

  • Ausführung - Symbole

  • Bedruckbar mit - sonstige

  • Farbe - sonstige

  • Aufdruck/Kennzeichnung - diverse Symbole

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250610109199

Sonepar Artikelnummer

121384971

Hersteller Artikelnummer

WAA4092

Hersteller Typ

WAA4092

Hersteller Artikel Nr.:

WAA4092

Ausführung:

Symbole

Bedruckbar mit:

sonstige

Farbe:

sonstige

Aufdruck/Kennzeichnung:

diverse Symbole

Mit ertastbarem Aufdruck:

Nein

RAL-Nummer (ähnlich):

9006

Transparent:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

48211010

Gewicht:

0.010 kg

Folie für LED-Signaleinsatz, mit Symbol Damen, A.x/C.x