HAGER - A.x/C.x Lautsprecher für Radio Touch, lichtweiß glänzend, UP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - WAN6211WG
Farbe - weiß
Aktiv-System - Nein
Anzahl der Wege - 1
Bluetooth - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3250610075517
Sonepar Artikelnummer
121385701
Hersteller Artikelnummer
WAN6211WG
Hersteller Typ
WAN6211WG
Hersteller Artikel Nr.:
WAN6211WG
Farbe:
weiß
Aktiv-System:
Nein
Anzahl der Wege:
1
Bluetooth:
Nein
Standlautsprecher:
Nein
Geeignet für Deckenmontage:
Ja
Geeignet für Einbaumontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Tragbar:
Nein
Hornlautsprecher:
Nein
Soundbar:
Nein
Soundprojektor:
Nein
Impedanz:
4 Ohm
Bassreflexsystem:
Nein
Lautstärkeregelung:
Nein
Ethernet:
Nein
Mobile High-Definition Link (MHL):
Nein
USB-Anschluss:
Nein
Wi-Fi:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Übertragungstechnik:
4 Ohm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85182100
Gewicht:
0.110 kg


