Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - A.x/C.x Netzteil, ohne Lastanschluss, UP

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - A.x/C.x Netzteil, ohne Lastanschluss, UP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WDN2061

  • Ausführung - sonstige

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - grau

  • Zusammenstellung - Basiselement

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

3250610063972

Sonepar Artikelnummer

121386340

Hersteller Artikelnummer

WDN2061

Hersteller Typ

WDN2061

Hersteller Artikel Nr.:

WDN2061

Ausführung:

sonstige

Montageart:

Unterputz

Farbe:

grau

Zusammenstellung:

Basiselement

Nebenstelleneingang:

Nein

Lichtwertspeicher:

Nein

Verwendbar mit Taste:

Ja

Verwendbar mit Bewegungsmelder:

Ja

Verwendbar mit Präsenzmelder:

Nein

Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:

Nein

Verwendbar mit Funktaste:

Nein

Verwendbar mit IR-Taste:

Nein

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Transparent:

Nein

Anzahl der Kanäle:

1

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.070 kg

Netzteil, ohne Lastanschluss, Einsatz UP, für A.x/C.x