Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - A.x/C.x Radio Touch UP DAB+, Bluetooth, nachtschwarz glänzend

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - A.x/C.x Radio Touch UP DAB+, Bluetooth, nachtschwarz glänzend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WAN6111BG

  • Ausführung - Radio

  • Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme

  • Montageart - Unterputz

  • Befestigungsart - Befestigung mit Schraube

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250610064146

Sonepar Artikelnummer

121385692

Hersteller Artikelnummer

WAN6111BG

Hersteller Typ

WAN6111BG

Hersteller Artikel Nr.:

WAN6111BG

Ausführung:

Radio

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Montageart:

Unterputz

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Farbe:

schwarz

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Funkgesteuert:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

RAL-Nummer (ähnlich):

9005

Transparent:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85198900

Gewicht:

0.160 kg

Radio Touch UP DAB+, Bluetooth, A.x/C.x, nachtschwarz glänzend