Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - A.x/C.x Schalt-Einsatz, 1fach 10 A, UP

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - A.x/C.x Schalt-Einsatz, 1fach 10 A, UP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WDN2010

  • Ausführung - Relais

  • Lastart - universal und LED Retrofit

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

3250610063934

Sonepar Artikelnummer

121386336

Hersteller Artikelnummer

WDN2010

Hersteller Typ

WDN2010

Hersteller Artikel Nr.:

WDN2010

Ausführung:

Relais

Lastart:

universal und LED Retrofit

Montageart:

Unterputz

Farbe:

sonstige

Zusammenstellung:

Basiselement

Nebenstelleneingang:

Ja

Lichtwertspeicher:

Nein

Verwendbar mit Taste:

Nein

Verwendbar mit Bewegungsmelder:

Ja

Verwendbar mit Präsenzmelder:

Nein

Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:

Nein

Verwendbar mit Funktaste:

Nein

Verwendbar mit IR-Taste:

Nein

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Transparent:

Nein

Anzahl der Kanäle:

1

Befestigungsart:

Krallen-/Schraubbefestigung

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.090 kg

Schalt-Einsatz, 1fach, 10 A, Einsatz UP, für A.x/C.x