Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - A.x/C.x SSD 45 Grad anthrazit matt, lack.

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - A.x/C.x SSD 45 Grad anthrazit matt, lack.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WAS1105AT

  • Ausführung - Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F)

  • Anzahl der USB-C Ports - 0

  • Anschlussart - Steckklemme

  • Farbe - anthrazit

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250610069998

Sonepar Artikelnummer

121385781

Hersteller Artikelnummer

WAS1105AT

Hersteller Typ

WAS1105AT

Hersteller Artikel Nr.:

WAS1105AT

Ausführung:

Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F)

Anzahl der USB-C Ports:

0

Anschlussart:

Steckklemme

Farbe:

anthrazit

Montageart:

Unterputz

Befestigungsart:

Krallen-/Schraubbefestigung

Mitschaltender Neutralleiter:

Nein

Schutzkontakt:

Erdungsclips

Anzahl der aktiven Kontakte (rund):

2

Anzahl der aktiven Kontakte (flach):

0

Anzahl der aktiven Kontakte (Vierkant):

0

Mit Signallampe:

Nein

Anzahl der USB-A Ports:

0

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

0

Anzahl der Steckdosen schaltbar:

0

Anzahl der Phasen:

1

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Mit Klappdeckel:

Nein

Mit erhöhtem Berührungsschutz:

Nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

Nein

RAL-Nummer (ähnlich):

7021

Metallicfarbe:

Nein

Transparent:

Nein

Abschließbar:

Ja

Auswurfmechanismus:

Nein

Isolierter Einbau:

Ja

Mit Funktionsbeleuchtung:

Nein

Mit Orientierungslicht:

Nein

Überspannungsschutz:

Nein

Fehlerstromschutz:

Nein

Mit Feinsicherung:

Nein

Sonderstromversorgung:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Mit Durchschleiffunktion:

Ja

Anzahl der Durchschleifungen:

1

Mit Ein-/Ausschalter:

Nein

Farbe des Schaltelements:

sonstige

Verdrehter Zentraleinsatz:

Ja

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK05

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Mit Wi-Fi-Signal-Repeater:

Nein

Mit eingebautem Bluetooth-Lautsprecher:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.770 kg

Steckdose SCHUKO 45°, Steckklemmen, A.x/C.x, anthrazit matt, lackiert