Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - A.x/C.x Steckdose HDMI 90° nachtschwarz matt

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - A.x/C.x Steckdose HDMI 90° nachtschwarz matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WAF4380BM

  • Verwendung - HDMI

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - schwarz

  • Mit Buchsen/Kupplungen - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

3250610065273

Sonepar Artikelnummer

121385597

Hersteller Artikelnummer

WAF4380BM

Hersteller Typ

WAF4380BM

Hersteller Artikel Nr.:

WAF4380BM

Verwendung:

HDMI

Montageart:

Unterputz

Farbe:

schwarz

Mit Buchsen/Kupplungen:

Ja

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

1

Zusammenstellung:

Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Tragring:

Ja

Mit Staubschutz:

Nein

Mit Klappdeckel:

Nein

Auslassrichtung:

gerade

Kontaktausführung:

weiblich (female)

Beschriftungsfeld:

ohne Beschriftungsfeld

Mit Aufdruck:

Nein

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Nein

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

9005

Transparent:

Nein

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Isolierte Verbindungen:

Nein

Mit Zugentlastung:

Nein

Buchsen geschirmt:

Ja

Gehäuse geschirmt:

Nein

Lüsterklemme:

Nein

Mit Beleuchtung:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK05

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.680 kg

High Definition Steckdose HDMI mit 90° Steckanschluss, A.x/C.x,nachtschwarz matt