Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - A.x/C.x Tastenmodul Matter vernetzbar, 1fach 230 V, UP

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - A.x/C.x Tastenmodul Matter vernetzbar, 1fach 230 V, UP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WAC1010

  • Anzahl der Befehlsstellen - 2

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Farbe des Knopfes - grau

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

3250610063453

Sonepar Artikelnummer

121384977

Hersteller Artikelnummer

WAC1010

Hersteller Typ

WAC1010

Hersteller Artikel Nr.:

WAC1010

Anzahl der Befehlsstellen:

2

Bauform des Knopfes:

flach

Farbe des Knopfes:

grau

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Schutzart (IP):

IP20

Transparent:

Nein

Geeignet für Beleuchtung:

Ja

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Mit Frontring:

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.040 kg

Tastenmodul Matter vernetzbar, 1fach, 230 V, für UP Einsatz und Aufsatz A.x/C.x