HAGER - A.x/C.x Temp.regler 230V/16A, Heizen/Kühlen, nachtschwarz glänzend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - WAN5010BG
Ausführung - An/Aus
Art der Spannungsversorgung - 230 V AC
Anschluss - 3-Draht
Mit Empfänger - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3250610065747
Sonepar Artikelnummer
121385662
Hersteller Artikelnummer
WAN5010BG
Hersteller Typ
WAN5010BG
Hersteller Artikel Nr.:
WAN5010BG
Ausführung:
An/Aus
Art der Spannungsversorgung:
230 V AC
Anschluss:
3-Draht
Mit Empfänger:
Nein
Geeignet für Kühlen:
Nein
Montageart:
Unterputz
Farbe:
schwarz
Sensor extern:
Ja
Thermische Rückkopplung:
ohne
Regelcharakteristik:
PID
Geeignet für Heizung:
Ja
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
0
Differenz verstellbar:
Nein
Temperatur ablesbar:
Nein
Mit Geräuschniveauanzeige:
Nein
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Widerstandssensor
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
0
Mit Display:
Nein
Bedienung:
Dreh
Verdeckte Bedienung:
Ja
Mit Trinkwasserschaltung:
Nein
Kontaktausführung:
Schließer (NO)
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
1
Explosionsgeschützt:
Nein
RAL-Nummer:
9005
Klasse des Temperaturreglers:
I
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90321080
Gewicht:
0.120 kg


