Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - A.x/C.x Temp.regler 230V/16A, Heizen, nachtschwarz matt

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - A.x/C.x Temp.regler 230V/16A, Heizen, nachtschwarz matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WAN5010BM

  • Ausführung - An/Aus

  • Art der Spannungsversorgung - 230 V AC

  • Anschluss - 3-Draht

  • Mit Empfänger - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

3250610065754

Sonepar Artikelnummer

121385663

Hersteller Artikelnummer

WAN5010BM

Hersteller Typ

WAN5010BM

Hersteller Artikel Nr.:

WAN5010BM

Ausführung:

An/Aus

Art der Spannungsversorgung:

230 V AC

Anschluss:

3-Draht

Mit Empfänger:

Nein

Geeignet für Kühlen:

Nein

Montageart:

Unterputz

Farbe:

schwarz

Sensor extern:

Ja

Thermische Rückkopplung:

ohne

Regelcharakteristik:

PID

Geeignet für Heizung:

Ja

Anzahl der Ausgänge Heizung:

1

Anzahl der Ausgänge Kühlung:

0

Differenz verstellbar:

Nein

Temperatur ablesbar:

Nein

Mit Geräuschniveauanzeige:

Nein

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

Widerstandssensor

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

0

Mit Display:

Nein

Bedienung:

Dreh

Verdeckte Bedienung:

Ja

Mit Trinkwasserschaltung:

Nein

Kontaktausführung:

Schließer (NO)

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

1

Explosionsgeschützt:

Nein

RAL-Nummer:

9005

Klasse des Temperaturreglers:

I

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90321080

Gewicht:

0.130 kg

Temp.regler 230V/16A, Dreh-/Druckknopf, Heizen/Kühlen, A.x/C.x, n.schwarz matt