HAGER - A.x/C.x USB-C Ladesteckdose 230V, 2-fach, PD 20 W, schwarz matt, UP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - WAS4155BM
Ausführung - sonstige
Anzahl der USB-A Ports - 0
Anzahl der USB-C Ports - 2
Montageart - Unterputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250610065655
Sonepar Artikelnummer
121386005
Hersteller Artikelnummer
WAS4155BM
Hersteller Typ
WAS4155BM
Hersteller Artikel Nr.:
WAS4155BM
Ausführung:
sonstige
Anzahl der USB-A Ports:
0
Anzahl der USB-C Ports:
2
Montageart:
Unterputz
Farbe:
schwarz
Anschlussart:
Steckklemme
RAL-Nummer:
9005
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK05
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.110 kg


