Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - A.x/C.x USB PD Power Modul, 65 W schwarz, UP

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - A.x/C.x USB PD Power Modul, 65 W schwarz, UP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WAS4154

  • Anzahl der USB-A Ports - 0

  • Montageart - Unterputz

  • Geeignet für Schutzart (IP) - IP20

  • Schlagfestigkeit - IK05

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

3250610065549

Sonepar Artikelnummer

121386004

Hersteller Artikelnummer

WAS4154

Hersteller Typ

WAS4154

Hersteller Artikel Nr.:

WAS4154

Anzahl der USB-A Ports:

0

Montageart:

Unterputz

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK05

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.120 kg

USB Ladesteckdose Typ C Power Modul 65 W, schwarz, UP, für Z.-stück TAE A.x/C.x