HAGER - A.x/C.x Wandsender Matter, 1fach vernetzbar mit Batterie, AP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - WAC2010
Anzahl der Befehlsstellen - 2
Bauform des Knopfes - flach
Farbe des Knopfes - grau
Bauform der Linse - quadratisch
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250610063989
Sonepar Artikelnummer
121384981
Hersteller Artikelnummer
WAC2010
Hersteller Typ
WAC2010
Hersteller Artikel Nr.:
WAC2010
Anzahl der Befehlsstellen:
2
Bauform des Knopfes:
flach
Farbe des Knopfes:
grau
Bauform der Linse:
quadratisch
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Schutzart (IP):
IP20
Transparent:
Nein
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Tastend:
Ja
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Mit Frontring:
Nein
Werkstoff des Frontrings:
sonstige
Farbe Frontring:
sonstige
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85311030
Gewicht:
0.050 kg


