Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - A.x/C.x Zentralpl. 2f. für AMP Jacks, 30°, titan matt, lack.

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - A.x/C.x Zentralpl. 2f. für AMP Jacks, 30°, titan matt, lack.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WAF2164TA

  • Verwendung - Klinke

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - Titan

  • Mit Buchsen/Kupplungen - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250610074435

Sonepar Artikelnummer

121385561

Hersteller Artikelnummer

WAF2164TA

Hersteller Typ

WAF2164TA

Hersteller Artikel Nr.:

WAF2164TA

Verwendung:

Klinke

Montageart:

Unterputz

Farbe:

Titan

Mit Buchsen/Kupplungen:

Nein

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

2

Zusammenstellung:

Zentralplatte für Zwischenring

Tragring:

Ja

Mit Staubschutz:

Nein

Mit Klappdeckel:

Nein

Auslassrichtung:

unten

Beschriftungsfeld:

ohne Beschriftungsfeld

Mit Aufdruck:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

9006

Transparent:

Nein

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

2

Isolierte Verbindungen:

Nein

Mit Zugentlastung:

Nein

Buchsen geschirmt:

Nein

Gehäuse geschirmt:

Nein

Lüsterklemme:

Nein

Mit Beleuchtung:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK05

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.430 kg

Zentralpl. 2f. f. AMP Jacks, 30° Schrägausl., A.x/C.x, titan matt lack