Startseite
Nicht rückgabefähig

HAGER - A.x/C.x Zentralstück f. Drehdimmer vernetzbar pebble matt

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - A.x/C.x Zentralstück f. Drehdimmer vernetzbar pebble matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WAC7061C15

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - lackiert

  • Farbe - grau

  • Werkstoffgüte - Thermoplast

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250610122891

Sonepar Artikelnummer

121423441

Hersteller Artikelnummer

WAC7061C15

Hersteller Typ

WAC7061C15

Hersteller Artikel Nr.:

WAC7061C15

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

lackiert

Farbe:

grau

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

7038

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

39269097

Zentralstück für Drehdimmer, vernetzbar, A.x/C.x, pebble matt