Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - A.x/C.x Zstk. f. 3-Stufenschalter mit 0 St., anthrazit matt, lack.

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - A.x/C.x Zstk. f. 3-Stufenschalter mit 0 St., anthrazit matt, lack.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WAF1315AT

  • Ausführung - Drehknopf

  • Aufdruck/Kennzeichnung - Symbol "3-Stufenschalter"

  • Verwendung - Stufenschalter

  • Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250610073711

Sonepar Artikelnummer

121385484

Hersteller Artikelnummer

WAF1315AT

Hersteller Typ

WAF1315AT

Hersteller Artikel Nr.:

WAF1315AT

Ausführung:

Drehknopf

Aufdruck/Kennzeichnung:

Symbol "3-Stufenschalter"

Verwendung:

Stufenschalter

Kontrollfenster/Lichtauslass:

Nein

Farbe:

anthrazit

RAL-Nummer (ähnlich):

7021

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

Nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

Nein

Befestigungsart:

Klemm-/Schraubbefestigung

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Mit Beschriftungsfeld:

Nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK05

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.030 kg

Zentralstück mit Drehknopf f. 3-Stufenschalter, 0-Stellung, A.x/C.x, anthr mt la