Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - A.x/C.x Zstk. für 15 min. Zeitschaltuhr, lichtweiß glänzend

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - A.x/C.x Zstk. für 15 min. Zeitschaltuhr, lichtweiß glänzend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WAF1314WG

  • Ausführung - Zentralplatte

  • Aufdruck/Kennzeichnung - Zeitanzeige

  • Verwendung - Zeitschalter

  • Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

3250610073612

Sonepar Artikelnummer

121385482

Hersteller Artikelnummer

WAF1314WG

Hersteller Typ

WAF1314WG

Hersteller Artikel Nr.:

WAF1314WG

Ausführung:

Zentralplatte

Aufdruck/Kennzeichnung:

Zeitanzeige

Verwendung:

Zeitschalter

Kontrollfenster/Lichtauslass:

Nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

Nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

Nein

Befestigungsart:

Klemm-/Schraubbefestigung

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Mit Beschriftungsfeld:

Nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK05

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.030 kg

Zentralstück für mechanische Zeitschaltuhr 0-15 min, A.x/C.x, lichtweiß glänzend