Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - A.x/C.x Zstk. für Melde- & Befehlsgerät 22,5mm lichtweiß matt

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - A.x/C.x Zstk. für Melde- & Befehlsgerät 22,5mm lichtweiß matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WAF1172WM

  • Verwendung - XLR

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - weiß

  • Mit Buchsen/Kupplungen - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250610074664

Sonepar Artikelnummer

121385441

Hersteller Artikelnummer

WAF1172WM

Hersteller Typ

WAF1172WM

Hersteller Artikel Nr.:

WAF1172WM

Verwendung:

XLR

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Mit Buchsen/Kupplungen:

Nein

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

1

Zusammenstellung:

Zentralplatte für Zwischenring

Tragring:

Ja

Mit Staubschutz:

Nein

Mit Klappdeckel:

Nein

Auslassrichtung:

gerade

Beschriftungsfeld:

ohne Beschriftungsfeld

Mit Aufdruck:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Transparent:

Nein

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Isolierte Verbindungen:

Nein

Mit Zugentlastung:

Nein

Buchsen geschirmt:

Nein

Gehäuse geschirmt:

Nein

Lüsterklemme:

Nein

Mit Beleuchtung:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK05

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.420 kg

Zentralstück für Melde- u. Befehlsger. Ø 22,5mm, A.x/C.x, liweiß matt