HAGER - A.x/C.x Zwischenring für 45x45 mm Zentralplatte, lichtweiß matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - WAF7091WM
Farbe - weiß
Mit Klappdeckel - Nein
Mit Textfeld - Nein
Abschließbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250610075241
Sonepar Artikelnummer
121388594
Hersteller Artikelnummer
WAF7091WM
Hersteller Typ
WAF7091WM
Hersteller Artikel Nr.:
WAF7091WM
Farbe:
weiß
Mit Klappdeckel:
Nein
Mit Textfeld:
Nein
Abschließbar:
Nein
Abmessungen:
quadratisch 45 mm / quadratisch 45 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.059 kg


