HAGER - A.x/C.x Zwischenring für 45x45 mm Zentralplatte, titan matt, lackiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - WAF7091TA
Farbe - Titan
Mit Klappdeckel - Nein
Mit Textfeld - Nein
Abschließbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250610075289
Sonepar Artikelnummer
121388592
Hersteller Artikelnummer
WAF7091TA
Hersteller Typ
WAF7091TA
Hersteller Artikel Nr.:
WAF7091TA
Farbe:
Titan
Mit Klappdeckel:
Nein
Mit Textfeld:
Nein
Abschließbar:
Nein
Abmessungen:
quadratisch 45 mm / quadratisch 45 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
9006
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.058 kg


