HAGER - A.x/C.x Zwischenring für 50x50 mm Zentralstücke, lichtweiß matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - WAF7073WM
Farbe - weiß
Mit Klappdeckel - Nein
Mit Textfeld - Nein
Abschließbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3250610072301
Sonepar Artikelnummer
121385622
Hersteller Artikelnummer
WAF7073WM
Hersteller Typ
WAF7073WM
Hersteller Artikel Nr.:
WAF7073WM
Farbe:
weiß
Mit Klappdeckel:
Nein
Mit Textfeld:
Nein
Abschließbar:
Nein
Abmessungen:
quadratisch 50 mm / quadratisch 50 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.130 kg


