HAGER - A.x/C.x Zwischenring für 50x50 mm Zentralstücke, nachtschwarz glänzend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - WAF7073BG
Farbe - schwarz
Mit Klappdeckel - Nein
Mit Textfeld - Nein
Abschließbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250610072318
Sonepar Artikelnummer
121385618
Hersteller Artikelnummer
WAF7073BG
Hersteller Typ
WAF7073BG
Hersteller Artikel Nr.:
WAF7073BG
Farbe:
schwarz
Mit Klappdeckel:
Nein
Mit Textfeld:
Nein
Abschließbar:
Nein
Abmessungen:
quadratisch 50 mm / quadratisch 50 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.130 kg


