Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - A.x/C.x Zwischenring für 51x51mm Zentralplatte, titan matt, lack.

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - A.x/C.x Zwischenring für 51x51mm Zentralplatte, titan matt, lack.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WAF7074TA

  • Farbe - Titan

  • Mit Klappdeckel - Nein

  • Mit Textfeld - Nein

  • Abschließbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250610072288

Sonepar Artikelnummer

121385626

Hersteller Artikelnummer

WAF7074TA

Hersteller Typ

WAF7074TA

Hersteller Artikel Nr.:

WAF7074TA

Farbe:

Titan

Mit Klappdeckel:

Nein

Mit Textfeld:

Nein

Abschließbar:

Nein

Abmessungen:

quadratisch 50 mm / quadratisch 50 mm

RAL-Nummer (ähnlich):

9006

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.130 kg

Zwischenring für Zentralplatte 51 x 51 mm, A.x/C.x, titan matt, lackiert