HAGER - Abdeckstreifen 1000 ohne Markierung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S35V
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Breite - 1000 mm
Breite in Teilungseinheiten - 57
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4010330552861
Sonepar Artikelnummer
120022978
Hersteller Artikelnummer
S35V
Hersteller Typ
S35V
Hersteller Artikel Nr.:
S35V
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Breite:
1000 mm
Breite in Teilungseinheiten:
57
Höhe:
54 mm
Oberflächenschutz:
lackiert
RAL-Nummer:
9010
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.272 kg


