Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Abdeckstreifen,24 PLE,für 46mm Schlitz,

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Abdeckstreifen,24 PLE,für 46mm Schlitz,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - JP002

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Breite - 430 mm

  • Breite in Teilungseinheiten - 24

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250613560027

Sonepar Artikelnummer

120435250

Hersteller Artikelnummer

JP002

Hersteller Typ

JP002

Hersteller Artikel Nr.:

JP002

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Breite:

430 mm

Breite in Teilungseinheiten:

24

Höhe:

54 mm

Oberflächenschutz:

lackiert

RAL-Nummer:

9010

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.043 kg

Abdeckstreifen, univers, 24 Module, RAL9010