HAGER - Abdeckstreifen brechbar, RAL7035, 219

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - VZ415
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Breite - 219 mm
Breite in Teilungseinheiten - 12
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250616664159
Sonepar Artikelnummer
120189284
Hersteller Artikelnummer
VZ415
Hersteller Typ
VZ415
Hersteller Artikel Nr.:
VZ415
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Breite:
219 mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
Höhe:
54 mm
Oberflächenschutz:
lackiert
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.025 kg


