Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Abdeckstreifen,sperrb.,für 216mm Schlitz

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Abdeckstreifen,sperrb.,für 216mm Schlitz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ZZ35S

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Breite - 226 mm

  • Höhe - 62 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

3250617860239

Sonepar Artikelnummer

120392752

Hersteller Artikelnummer

ZZ35S

Hersteller Typ

ZZ35S

Hersteller Artikel Nr.:

ZZ35S

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Breite:

226 mm

Höhe:

62 mm

Oberflächenschutz:

lackiert

RAL-Nummer:

9010

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.040 kg

Abdeckstreifen,sperrbar, Breite 12 PLE, für NAR-Haube mit 216mm Geräteschlitz. Abdeckstreifen, sperrbar, für Abdeckhauben mit Breite 216mm Geräteschlitz