HAGER - Abdeckung für Patch-Panelmodule

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - UM00S2
Höhe - 110 mm
Breite - 250 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250610660812
Sonepar Artikelnummer
120580325
Hersteller Artikelnummer
UM00S2
Hersteller Typ
UM00S2
Hersteller Artikel Nr.:
UM00S2
Höhe:
110 mm
Breite:
250 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Tiefe:
55 mm
Scharnierend:
Nein
Schnellschließend:
Ja
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.123 kg


