HAGER - Abdeckung,Volta,UPV/HWV,Groeße 1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - VZ221N
Höhe - 294 mm
Breite - 279 mm
Anzahl der Reihen - 1
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250616666221
Sonepar Artikelnummer
120214470
Hersteller Artikelnummer
VZ221N
Hersteller Typ
VZ221N
Hersteller Artikel Nr.:
VZ221N
Höhe:
294 mm
Breite:
279 mm
Anzahl der Reihen:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Tiefe:
31 mm
Scharnierend:
Nein
Schutzart (IP):
IP30
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.243 kg


