HAGER - Abdeckung,Volta,UPV/HWV,Groeße 2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - VZ222N
Höhe - 443 mm
Breite - 279 mm
Anzahl der Reihen - 2
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250616666238
Sonepar Artikelnummer
120214471
Hersteller Artikelnummer
VZ222N
Hersteller Typ
VZ222N
Hersteller Artikel Nr.:
VZ222N
Höhe:
443 mm
Breite:
279 mm
Anzahl der Reihen:
2
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Tiefe:
31 mm
Scharnierend:
Nein
Schnellschließend:
Ja
Schutzart (IP):
IP30
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.334 kg


