HAGER - Abdeckung,Volta,UPV/HWV,Groeße 3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - VZ223N
Höhe - 568 mm
Breite - 279 mm
Anzahl der Reihen - 3
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3250616666245
Sonepar Artikelnummer
120214472
Hersteller Artikelnummer
VZ223N
Hersteller Typ
VZ223N
Hersteller Artikel Nr.:
VZ223N
Höhe:
568 mm
Breite:
279 mm
Anzahl der Reihen:
3
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Tiefe:
31 mm
Scharnierend:
Nein
Schutzart (IP):
IP30
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.407 kg


