HAGER - Abdeckung,Volta,UPV/HWV,Groeße 4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - VZ224N
Höhe - 693 mm
Breite - 279 mm
Anzahl der Reihen - 4
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250616666252
Sonepar Artikelnummer
120214473
Hersteller Artikelnummer
VZ224N
Hersteller Typ
VZ224N
Hersteller Artikel Nr.:
VZ224N
Höhe:
693 mm
Breite:
279 mm
Anzahl der Reihen:
4
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Tiefe:
31 mm
Scharnierend:
Nein
Schnellschließend:
Ja
Schutzart (IP):
IP30
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.507 kg


