Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Abfangschiene,univers 1250 mm

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Abfangschiene,univers 1250 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - UT21E

  • Ausführung - sonstige

  • Breite - 1250 mm

  • Höhe - 30 mm

  • Tiefe - 20 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250610701492

Sonepar Artikelnummer

120471141

Hersteller Artikelnummer

UT21E

Hersteller Typ

UT21E

Hersteller Artikel Nr.:

UT21E

Ausführung:

sonstige

Breite:

1250 mm

Höhe:

30 mm

Tiefe:

20 mm

Werkstoff:

Metall

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7001

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

1.000 kg

Abfangschiene, univers, für zusätzl. Versteifung von univers Tragschienen 1250mm. Abfangschiene waagerecht zu passendem Abfangschienenhalter.