HAGER - Abfangschiene,univers,3feldig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - UT83CN
Ausführung - sonstige
Breite - 750 mm
Höhe - 76 mm
Tiefe - 19 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250616302174
Sonepar Artikelnummer
120436133
Hersteller Artikelnummer
UT83CN
Hersteller Typ
UT83CN
Hersteller Artikel Nr.:
UT83CN
Ausführung:
sonstige
Breite:
750 mm
Höhe:
76 mm
Tiefe:
19 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
1.473 kg
Abfangschiene, univers, 3feldig. Abfangschiene zur zusätzlichen Aufnahme der Tragschienen zum Schrankeinbau. Hinweis: Halter sind nicht enthalten (mitbestellen).


