Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Abfangschiene,univers 500 mm

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Abfangschiene,univers 500 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - UT21B

  • Ausführung - sonstige

  • Breite - 500 mm

  • Höhe - 30 mm

  • Tiefe - 20 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250610701461

Sonepar Artikelnummer

120471138

Hersteller Artikelnummer

UT21B

Hersteller Typ

UT21B

Hersteller Artikel Nr.:

UT21B

Ausführung:

sonstige

Breite:

500 mm

Höhe:

30 mm

Tiefe:

20 mm

Werkstoff:

Metall

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7001

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.742 kg

Abfangschiene, univers, für zusätzl. Versteifung von univers Tragschienen 500mm. Abfangschiene waagerecht zu passendem Abfangschienenhalter.