HAGER - Abfangschienenhalter,275,SKII,FR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FZ800B
Ausführung - sonstige
Breite - 30 mm
Höhe - 275 mm
Tiefe - 275 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250610700815
Sonepar Artikelnummer
120471076
Hersteller Artikelnummer
FZ800B
Hersteller Typ
FZ800B
Hersteller Artikel Nr.:
FZ800B
Ausführung:
sonstige
Breite:
30 mm
Höhe:
275 mm
Tiefe:
275 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.250 kg
Halter, univers, für Abfangschiene im 275mm FR Schrank, SK II, höhenverstellbar. Abfangschienenhalter zur Aufnahme der waagerechten Abfangschiene, passend zum Schrank.


