HAGER - Abfangschienenhalter,400,SKI,FR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FZ800C
Ausführung - sonstige
Breite - 30 mm
Höhe - 400 mm
Tiefe - 400 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250610700839
Sonepar Artikelnummer
120471077
Hersteller Artikelnummer
FZ800C
Hersteller Typ
FZ800C
Hersteller Artikel Nr.:
FZ800C
Ausführung:
sonstige
Breite:
30 mm
Höhe:
400 mm
Tiefe:
400 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.350 kg
Halter, univers, für Abfangschiene im 400mm FR Schrank, SK I, höhenverstellbar. Abfangschienenhalter zur Aufnahme der waagerechten Abfangschiene, passend zum Schrank.


