HAGER - Abgangskabelbaum,10/16qmm,5-polig,3xbr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - Y89BA
Ausführung - für 2-stöckige Tragplatten
Nennquerschnitt - 10 mm²
Polzahl - 5
Zählerzugang - unten
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250617851565
Sonepar Artikelnummer
120346143
Hersteller Artikelnummer
Y89BA
Hersteller Typ
Y89BA
Hersteller Artikel Nr.:
Y89BA
Ausführung:
für 2-stöckige Tragplatten
Nennquerschnitt:
10 mm²
Polzahl:
5
Zählerzugang:
unten
Für Einbausatz:
1-reihig
Farbe:
3x braun / 1x blau / 1x grün/gelb
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.437 kg


