Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Abschottung senk. für Feldvert. AP 650mm

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Abschottung senk. für Feldvert. AP 650mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - UZ40F2

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - lackiert

  • Höhe - 600 mm

  • Breite - 22 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250616367357

Sonepar Artikelnummer

120647887

Hersteller Artikelnummer

UZ40F2

Hersteller Typ

UZ40F2

Hersteller Artikel Nr.:

UZ40F2

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

lackiert

Höhe:

600 mm

Breite:

22 mm

Mit Verbinderaussparungen:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.135 kg

Abschottung senkrecht für Feldverteiler Aufputz 650mm hoch, mit Kabelkanal. Abschottung senkrecht für Feldverteiler Aufputz 650mm hoch, mit Kabelkanal.