Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Abschottung senkrecht für FWU 1100mm

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Abschottung senkrecht für FWU 1100mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FWU00V7

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - lackiert

  • Höhe - 1048 mm

  • Breite - 14 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250610660690

Sonepar Artikelnummer

120580239

Hersteller Artikelnummer

FWU00V7

Hersteller Typ

FWU00V7

Hersteller Artikel Nr.:

FWU00V7

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

lackiert

Höhe:

1048 mm

Breite:

14 mm

Mit Verbinderaussparungen:

Ja

Lichtbogenfest:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.129 kg

Abschottung senkrecht für 7-reihigen Feldverteiler FWU Höhe 1100mm. Senkrechte Abschottung für Feldverteiler FWU. Zwei nebeneinander liegende Felder können auch senkrecht voneinander abgeschottet werden. Hinweis: - Bei der Anwendung von Multimediafeldern (ohne Abdeckungen) müssen alle Geräte und Verdrahtungen schutzisoliert bzw. doppelt isoliert sein.